• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 75 Polyesterfolie, Gelb, 393 mm x 33 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000097234
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000097234
    EAN / GTIN 07501023110514
    Herstellernummer 7000097234

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 393 mm
    Doppelseitig klebend

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Polyester-Isolierband 75 handelt es sich um ein doppelseitiges Polyester-Isolierband, das auf Klebungen ausgelegt ist, die eine positive Isolationsbarriere erfordern.

    Merkmal:

    Bietet den Vorteil einer integrierten Klebstoffbeschichtung
    Hergestellt aus halbstarrem Polyolefin
    Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
    UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
    Duchschlagsspannung: 3.500 V

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Zwischenlagenisolation für beidseitig hohe Haftung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb