• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9528W, weiss, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000096448
  • Mindestbestellmenge: 576 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096448
EAN / GTIN 08021684723377
Herstellernummer 7000096448
L-Nummer L01310 1544

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Dauerhaft starke Verbindungen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12 mm
Erweiterte Design-Möglichkeiten

Beschreibung:

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innenbereich.

Merkmal:

Absorbiert Kräfte// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Dauerhaft starke Verbindungen// Einsatzfähig für leichtere Anwendungen
Exzellente Dichtfunktion// Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Vibrationsdämpfend
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen
Sehr hohe Anfangsklebkraft

Hinweis:

Für den Innenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb