• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9528W, weiss, 25 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000096445
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000096445
    EAN / GTIN 08021684722714
    Herstellernummer 7000096445
    L-Nummer L01310 1964

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Dauerhaft starke Verbindungen
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 25 mm
    Erweiterte Design-Möglichkeiten

    Beschreibung:

    Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innenbereich.

    Merkmal:

    Absorbiert Kräfte// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
    Dauerhaft starke Verbindungen// Einsatzfähig für leichtere Anwendungen
    Exzellente Dichtfunktion// Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
    Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Vibrationsdämpfend
    Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen
    Senkung von Produktionskosten
    Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen
    Sehr hohe Anfangsklebkraft

    Hinweis:

    Für den Innenbereich
    Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb