• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PE Klebeband 9515B, Schwarz, 1.50 m x 33 m, 1.5 mm

Artikel-Nr.: 7000096250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096250
EAN / GTIN 08021684551734
Herstellernummer 7000096250

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Dauerhaft starke Verbindungen
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1500 mm
Vibrationsdämpfend

Beschreibung:

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Absorbiert Kräfte
Dauerhaft starke Verbindungen// Für hoch- und niedernergetische Werkstoffe wie Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
Exzellente Dichtfunktion// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb