• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9508W, weiss, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000096248
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096248
EAN / GTIN 08021684551895
Herstellernummer 7000096248

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Dauerhaft starke Verbindungen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Vibrationsdämpfend

Beschreibung:

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.

Merkmal:

0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// Absorbiert Kräfte
Dauerhaft starke Verbindungen// Montage und Verbindung verschiedenster Materialien
Exzellente Dichtfunktion// Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung verschiedener Werkstoffe wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb