• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 100 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000096162
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096162
EAN / GTIN 04001895835179
Herstellernummer 7000096162
L-Nummer L01310 629

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
Gesamtbreite: 100 mm
Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik

Merkmal:

Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen// Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen// Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen// Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen
Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial// Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial
Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C// Einsatzbereich -25 °C bis +70 °C; kurzfristig +100 °C

Hinweis:

Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemäßigtem Temperatureinsatzbereich
Zum Abdichten von Klimaanlagen
Feuchtigkeitssperre

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb