• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super Maler-Abdeckband 244, Gold, 1250 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000096009
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096009
EAN / GTIN 04054596101555
Herstellernummer 7000096009

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung. Gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).
Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, vermeidet das Abblättern der Farbe und lässt sich rückstandsfrei entfernen
Gesamtbreite: 250 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).

Merkmal:

Dieses Klebeband ist mit einem flachen Papierträger und einer synthetischen Klebeschicht versehen und bietet gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Wasser sowie gute Farbhaftung// Hervorragende UV-Beständigkeit für den Einsatz in Außenbereichen (bis zu sechs Wochen)
Beständig gegenüber Klebstoffübertragung und Sonneneinstrahlung. Gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).// Lässt sich auch nach sechs Wochen rückstandsfrei von den meisten Oberflächen ablösen
Es liefert eine gute Farbkante, ist einfach zu handhaben, vermeidet das Abblättern der Farbe und lässt sich rückstandsfrei entfernen// Ultraflache Lackkanten – extrem dünnes Trägermaterial
Beugt dem Durchsickern der Farbe vor// Geeignet für Lacke auf Wasserbasis
Die besondere Imprägnierung des Klebebandes beugt einer Lackunterwanderung vor
Temperaturbeständigkeit: für 30 Minuten bis zu 100 °C

Hinweis:

Zum Streichen und Lackieren in Außenbereichen
Zum Abdecken vor Lackierarbeiten im Baugewerbe
Zum Lackieren im Metallbau, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb