• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E

Artikel-Nr.: 7000095896
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095896
EAN / GTIN 04046719818983
Herstellernummer 7000095896

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelbbraun
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 75 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E ist ein hochleistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem lösemittelfreien Schmelzklebstoff (synthetischer Kautschukharz-Klebstoff). Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.

Merkmal:

Stoßdämpfend// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und hervorragende Scherfestigkeit auf Faserplatten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
Stoßdämpfend

Hinweis:

Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb