• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 890 MSR, Transparent, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Artikel-Nr.: 7000095875
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095875
EAN / GTIN 08021684735356
Herstellernummer 7000095875
L-Nummer L01310 1055

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Abrieb-, Feuchtigkeits- und Abnutzungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm
Hohe Soforthaftung bei minimalen Andruck

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 890 ist ein leistungsstarkes Klebeband mit einer durchgehenden Glasfaser-Armierung. Ihr verdankt das Klebeband seine hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Kerbfestigkeit.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung
Hohe Reiß-, Stoß- und Schlagfestigkeit
Gute Klebkraft auf leicht öligen Untergründen
Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Hinweis:

Als Sicherungs-Klebeband
Speziell zum Fixieren von Stahlcoils

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb