• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 25 mm x 50 m, 0,17 mm

Artikel-Nr.: 7000095844
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095844
EAN / GTIN 08021684732256
Herstellernummer 7000095844
L-Nummer L01310 857

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch®
Produktfarbe: transparent
Hohe Reiß-, Stoß- und Schlagfestigkeit
Gute Klebkraft auf leicht öligen Untergründen
ETIM Class 8.0: EC000128

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung
Hohe Abrieb-, Feuchtigkeits- und Abnutzungsbeständigkeit
Hohe Soforthaftung bei minimalen Andruck
Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Hinweis:

Als Sicherungs-Klebeband
Speziell zum Fixieren von Stahlcoils

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb