• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E

Artikel-Nr.: 7000095715
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095715
EAN / GTIN 08021684687570
Herstellernummer 7000095715
L-Nummer L01310 1244

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E ist ein hochleistungsfähiges Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem lösemittelfreien Schmelzklebstoff (synthetischer Kautschukharz-Klebstoff). Das ScotchPro™ Trägermaterial aus Polypropylen reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße.

Merkmal:

Stoßdämpfend// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und hervorragende Scherfestigkeit auf Faserplatten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
Stoßdämpfend

Hinweis:

Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb