• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 12 mm x 50 m, 0.1 mm

Artikel-Nr.: 7000095695
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095695
EAN / GTIN 08021684622793
Herstellernummer 7000095695
L-Nummer L01310 696

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 12 mm

Beschreibung:

Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet// Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
Lässt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren// Lässt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung// Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung

Hinweis:

Für Gefahrgutverpackungen
Für schwere Verpackungen
Verschließen und Palettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb