• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 6876, Blau, 19 mm x 66 m, 0.07 mm

Artikel-Nr.: 7000095654
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095654
EAN / GTIN 08021684493898
Herstellernummer 7000095654

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Hohe Abriebfestigkeit
Speziell als Fixierungsklebeband im Bereich weißer Ware, sowie für die Elektronikindustrie entwickelt
Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 6876 ist ein hochwertiges Fixierungs-/Bündelungs- und Sicherungsklebeband. Durch das starke Trägermaterial aus monoaxial gerecktem Polypropylenfilm ist eine hohe Abriebfestigkeit gegeben.

Merkmal:

Gute Haftung

Hinweis:

Bündelungs-, Sicherungs- & Palettierungsklebeband

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb