• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Verpackungsklebeband 309, Transparent, 400 mm x 1000 m, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 7000095599
  • Mindestbestellmenge: 22 Stk.
  • Bestellschritt: 22 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095599
EAN / GTIN 08021684390173
Herstellernummer 7000095599

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Beschreibung:

Standard-Verpackungsklebeband für leichte Karton und Folie.

Merkmal:

Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit// Geräuscharmes Abrollen
Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten// Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb