• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 895, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7000095572
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095572
EAN / GTIN 08021684336058
Herstellernummer 7000095572
L-Nummer L01310 640

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Anfangshaftung mit einer guten Langzeitklebkraft
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 25 mm
Abrieb- und Abnutzungsbeständigkeit

Beschreibung:

Polyesterklebeband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschließen von Kartons, zum Palettieren und Bündeln.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
reißfest// reißfest
abriebfest// abriebfest
chemikalien- und alterungsbeständig// chemikalien- und alterungsbeständig

Hinweis:

Für schwere Verpackungen
Für Transportsicherung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb