• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Verpackungsklebeband 309 Braun, 50mm x 66m

Artikel-Nr.: 7000095477
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095477
EAN / GTIN 08021684153877
Herstellernummer 7000095477
L-Nummer L01310 898

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen
Lösungsmittelfreier Klebstoff
Gesamtbreite: 50 mm
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Beschreibung:

3M™ Verpackungsklebeband 309 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polpropylenträgerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Es ist leise verarbeitbar und hat ausgezeichnete Eigenschaften in einem großen Temperaturbereich, insbesondere bei Kälte oder Dampf. Es haftet sofort auf einer Vielzahl von Oberflächen, z. B. auf Recycling-Pappe.

Merkmal:

Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen// Geräuscharm und leicht abrollbar
Geräuscharmes Abrollen// Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen
Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten// Lösungsmittelfreier Klebstoff
Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb