• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371

Artikel-Nr.: 7000095475
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095475
EAN / GTIN 08021684153792
Herstellernummer 7000095475
L-Nummer L01310 1505

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelbbraun
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Gesamtbreite: 50 mm
Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar

Beschreibung:

Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.

Merkmal:

Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit// Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb