• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 375 E

Artikel-Nr.: 7000095438
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095438
EAN / GTIN 08021684118739
Herstellernummer 7000095438

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 990 m
Gesamtbreite: 150 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem extrem starken Trägermaterial aus festem, bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.

Merkmal:

Stoßdämpfend// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und hervorragende Scherfestigkeit auf Faserplatten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen
Stoßdämpfend

Hinweis:

Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb