• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 50 mm x 660 m, 0,075 mm

Artikel-Nr.: 7000095436
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095436
EAN / GTIN 08021684118678
Herstellernummer 7000095436

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Sehr hohe Scherfestigkeit
Gesamtlänge: 660 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem extrem starken Trägermaterial aus festem, bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.

Merkmal:

Sehr hohe Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und hervorragende Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr hohe Scherfestigkeit
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen// Sehr gute Reißfestigkeit
Stoßdämpfend

Hinweis:

Verpackungs-Klebeband für schwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb