• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 375 E, Transparent, 50 mm x 990 m, 0,075 mm

Artikel-Nr.: 7000095434
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000095434
    EAN / GTIN 08021684118630
    Herstellernummer 7000095434

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Sehr hohe Scherfestigkeit
    Gesamtlänge: 990 m
    Gesamtbreite: 50 mm

    Beschreibung:

    Scotch® Klebeband 375E ist ein Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem extrem starken Trägermaterial aus festem, bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.

    Merkmal:

    Sehr hohe Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für schwere Verpackungen
    Hohe Anfangshaftung und hervorragende Scherfestigkeit auf Faserplatten// Sehr hohe Scherfestigkeit
    Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
    Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Ausreißen// Sehr gute Reißfestigkeit
    Stoßdämpfend

    Hinweis:

    Verpackungs-Klebeband für schwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
    Zum Verschließen von Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb