• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3739

Artikel-Nr.: 7000095417
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095417
EAN / GTIN 08000280002673
Herstellernummer 7000095417
L-Nummer L01310 1564

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 660 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Verpackungsklebeband 3739 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.

Merkmal:

Wiederholtes Verschließen und schwere, wertvolle Waren// Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten
Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße

Hinweis:

Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb