• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3739

Artikel-Nr.: 7000095411
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000095411
    EAN / GTIN 08000280986355
    Herstellernummer 7000095411

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
    Gesamtbreite: 150 mm

    Beschreibung:

    Scotch® Klebeband 3739 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband, das sich geräuscharm abwickeln lässt. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

    Merkmal:

    Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen// Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen
    Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten// Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten
    Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
    Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße

    Hinweis:

    Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartonagen und Kartonagen mit hohem Recyclinganteil
    Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb