• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Verpackungsklebeband 371, Transparent, 19 mm x 66 m, 0,048 mm

Artikel-Nr.: 7000095356
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095356
EAN / GTIN 08000280101932
Herstellernummer 7000095356

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk.

Merkmal:

Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb