Ausführung:
Produktfarbe: Hellbraun
FDA-Zulassung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 38 mm
Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Beschreibung:
Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
Merkmal:
Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
FDA-Zulassung// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Hinweis:
Verpackungsklebeband für leichte und mittelschwere Kartonagen
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg