• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 100 mm x 66 m, 0,055 mm

Artikel-Nr.: 7000095342
  • Mindestbestellmenge: 594 Stk.
  • Bestellschritt: 594 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Herstellernummer 7000095342

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelbbraun
Speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung
Besonders reißfest
Geräuscharm abwickelnd

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit

Hinweis:

Geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb