• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Transparent, 150 mm x 990 m, 0,048 mm

Artikel-Nr.: 7000095335
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095335
EAN / GTIN 08000280400431
Herstellernummer 7000095335

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
FDA-Zulassung
Gesamtlänge: 990 m
Gesamtbreite: 150 mm
Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk

Merkmal:

Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
FDA-Zulassung// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Hinweis:

Verpackungsklebeband für leichte und mittelschwere Kartonagen
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb