• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Strapping-Klebeband 3741, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.071 mm

Artikel-Nr.: 7000095320
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2592 Stk.
  • Bestellschritt: 2592 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095320
EAN / GTIN 08000280443575
Herstellernummer 7000095320

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Zur Versiegelung von Schaumstoffverpackungen geeignet
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Bündeln - Rohre, Stangen, Profile, Tafeln, aber auch Teppiche werden zur Lagerung und zum Transport gebündelt. Hier bietet das 3M Sortiment Klebebänder für die unterschiedlichen Einsatzbereiche, wie zum Beispiel Scotch® Bündelungsklebeband 3741 mit einem monoaxial-gereckten PP-Träger und einem Synthese-Klebstoff.

Merkmal:

Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung
Beseitigung von Brüchen oder Rissen - auch wenn sie während der Verarbeitung eingeschnitten oder durchstochen wurden.
Einsatzgebiete sind das sichere Bündeln von zylindrischen Röhren, Plastikschläuchen und Metallstäben, außerdem das Bündeln von Paketen für Postsendungen, sowie das Verschließen von Lebensmittelverpackungen, die Versiegelung von Schaumstoffverpackungen und das Zusammenhalten von auf Palette gestapelten Kartonagen

Hinweis:

Bündelungs-, Sicherungs- & Palettierungsklebeband

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb