• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 75 mm x 66 m, 0,055 mm

Artikel-Nr.: 7000095292
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095292
EAN / GTIN 08000280417156
Herstellernummer 7000095292
L-Nummer L01310 1275

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 75 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Besonders reißfest
Geräuscharm abwickelnd

Hinweis:

Geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb