• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000095238
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095238
EAN / GTIN 08000280354598
Herstellernummer 7000095238
L-Nummer L01310 554

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelbbraun
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm
Von Hand abreißbar

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.

Merkmal:

Zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungen// Gute Chemikalienbeständigkeit
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit// Lässt sich geräuscharm abrollen und per Hand abreißen
Für den Tiefkühlbereich nach Applikation bei Raumtemperatur geeignet// Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit
Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien// Geräuscharm abrollbar
Geeignet für Kartons mit hohem Gehalt an Recyclingmaterial// Von Hand abreißbar

Hinweis:

Geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen
Zum Heißschrumpfen und Bündeln leichter Pakete

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb