• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-AK 630-1 QS200 Verbindungsgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV, 1x 240 - 630 mm²

Artikel-Nr.: 7000092335
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092335
EAN / GTIN 08021684573415
Herstellernummer 7000092335

Beschreibung

Ausführung:

Lösung für Kaltschrumpf-Verbindungen zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Mittelspannungsverbindungen bis 36 kV
Elektrische Feldsteuerung und Faradayscher Käfig, beide im Isolierkörper integriert
Kein Werkzeug für die Installation erforderlich
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur mit integrierte innere Elektrode, welche einen Faradayschen Käfig um den Verbinder bildet und somit für einen sicheren Betrieb sorgt.

Merkmal:

The versatile design of the prefabricated one-piece cold shrink splice body allows installation on a wide range of cable sizes and types and a fast and easy installation at temperatures ranging from - 20°C to + 50°C.
The integrated, semi-conductive electrode forms a faraday cage over the connector and eliminates the use of tapes and void filling.
Solderless earth connection by means of copper screen sleeve and constant force springs.
No heat or flame is needed during splice body installation.
No special tools required for installation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb