• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 93-FP 260-3 QS2000 Übergangsgarnitur, 3-Blei-/Kunststoffkabel, 12/20 kV, 3x 95 - 240 / 3x 1x 95 - 300 mm²

Artikel-Nr.: 7000092260
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092260
EAN / GTIN 08021684468698
Herstellernummer 7000092260

Beschreibung

Beschreibung:

Dank seines werkseitig zu 100 % getesteten Kaltschrumpf-Isolierkörpers aus geformtem Silikon stellt das 3M™ Kaltschrumpf-Übergangsspleißkit für mittlere Spannungen QS2000 93-FP eine einfache und sichere Lösung für Verbindungen zwischen Polymer- und papierisolierten Kabeln bis 24 kV dar.

Merkmal:

Kaltschrumpf-Spleißlösung zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Kabelverbindungen mit mittlerer Spannung bis 24 kV
Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert
100 % werkseitig getestet
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb