• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 93-FP 210-3 QS2000 Übergangsgarnitur, H-Folie/Kunststoffkabel, 12/20 kV, 3x 25 - 70 / 3x 1x 50 - 95 mm²

Artikel-Nr.: 7000092257
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebefolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092257
EAN / GTIN 08021684468612
Herstellernummer 7000092257

Beschreibung

Beschreibung:

Dank seines werkseitig zu 100 % getesteten Kaltschrumpf-Isolierkörpers aus geformtem Silikon stellt das 3M™ Kaltschrumpf-Übergangsspleißkit für mittlere Spannungen QS2000 93-FP eine einfache und sichere Lösung für Verbindungen zwischen Polymer- und papierisolierten Kabeln bis 24 kV dar.

Merkmal:

Kaltschrumpf-Spleißlösung zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Kabelverbindungen mit mittlerer Spannung bis 24 kV
Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert
100 % werkseitig getestet
Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte