• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 93-EB 61-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 12/20 kV Innenraum, 3x 50 - 70 mm²

Artikel-Nr.: 7000092252
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092252
EAN / GTIN 08021684446719
Herstellernummer 7000092252

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger, kaltschrumpfender Endverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung
Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
Schlanke Bauweise
Permanenter radialer Anpressdruck
Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel

Beschreibung:

3M QTII Kaltschrumpf-Kabelabschluss für Außenbereiche, 1 Leiter

Merkmal:

Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich.
Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
3 Endverschlüsse pro Garnitur.