• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8443.49 Kaltschrumpfschlauch, Silikon, Lichtgrau, 25/6 mm, 125 mm

Artikel-Nr.: 7000092251
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092251
EAN / GTIN 08021684428937
Herstellernummer 7000092251

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastischer Silikongummi
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gesamtlänge: 125 mm
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
Hohe Elastizität

Beschreibung:

Bei der 3M™ Kaltschrumpf-Isolierungsmanschette aus EPDM-Gummi handelt es sich um werkseitig vorgedehnte Schläuche, in denen sich eine entnehmbare Stützwendel befindet. Bereiten Sie einfach den Anschluss vor, positionieren sie den Schlauch und ziehen Sie die Stützwendel heraus.

Merkmal:

Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bei Feuchtigkeit und beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht elektrische Verbindungen
Feuchtigkeitsbeständig
Selbstverlöschend
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen