• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PST Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 98,3/24,4 mm, 235 mm

Artikel-Nr.: 7000092226
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000092226
EAN / GTIN 08021684313851
Herstellernummer 7000092226

Beschreibung

Ausführung:

Kaltschrumpflösung zur einfachen und schnellen Abdichtung und Isolierung von Niederspannungsverbindungen
Dauerhafte, widerstandsfähige Abdichtung und Isolierung gegenüber Umwelteinflüssen
Gesamtlänge: 235 mm
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Bei der 3M™ Kaltschrumpf-Isolierungsmanschette aus EPDM-Gummi handelt es sich um werkseitig vorgedehnte Schläuche, in denen sich eine entnehmbare Stützwendel befindet. Bereiten Sie einfach den Anschluss vor, positionieren sie den Schlauch und ziehen Sie die Stützwendel heraus.

Merkmal:

Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bei Feuchtigkeit und beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht elektrische Verbindungen
Feuchtigkeitsbeständig
Selbstverlöschend
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb