• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-EB 64-2 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Freiluft, 1x 240 - 630 mm²

Artikel-Nr.: 7000092159
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7000092159
    EAN / GTIN 08021684147395
    Herstellernummer 7000092159

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einteiliger, kaltschrumpfender Endverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung
    Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
    Schlanke Bauweise
    Permanenter radialer Anpressdruck
    Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel

    Beschreibung:

    3M QTII Kaltschrumpf-Kabelabschluss für Außenbereiche, 1 Leiter

    Merkmal:

    Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
    Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich.
    Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
    3 Endverschlüsse pro Garnitur.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb