• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste CP-FB, 152 mm x 25 mm x 50,8 mm, 5A MED

Artikel-Nr.: 7000091725
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000091725
    EAN / GTIN 08021684332395
    Herstellernummer 7000091725
    L-Nummer L51710 1342

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hellbraun
    Gesamtbreite: 25 mm

    Beschreibung:

    Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste als vielseitige, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Topfbürsten. Unsere Lamellenbürsten zum Schneiden und Polieren bieten Ihnen verbesserte Konsistenz und größere Kontrolle bei einer Reihe von kritischen Metallvorbereitungs- und Finishaufgaben.

    Merkmal:

    Aluminiumoxid-Mineral trägt schnell und scharf ab für aggressive Reinigung und glänzendes Finishing
    Erhältlich in sehr feinen und mittleren Feinheitsgraden, um die gewünschten Finisharbeiten zu erzielen
    Ideal zum Reinigen, Entgraten, Polieren und Finishen

    Hinweis:

    Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb