• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Finishing Lamellenbürste CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A FIN

Artikel-Nr.: 7000091715
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091715
EAN / GTIN 08021684332357
Herstellernummer 7000091715
L-Nummer L51710 249

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürsten CF-FB, um einen gleichmäßigen Abtrag und ein gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer des Produkts zu erzielen. Unsere Clean and Finish Flap Brushes verfügen über ein abrasives Mineral, das an Fasern gebunden ist.

Merkmal:

Bietet mehr Oberflächenkontakt als Topfbürsten
Liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel für gleichmäßige, einheitliche Oberflächen
Weich und anpassungsfähig für eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Rattermarken

Hinweis:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb