• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A MED

Artikel-Nr.: 7000091711
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091711
EAN / GTIN 08021684309533
Herstellernummer 7000091711
L-Nummer L51710 947

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste als vielseitige, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Topfbürsten. Unsere Lamellenbürsten zum Schneiden und Polieren bieten Ihnen verbesserte Konsistenz und größere Kontrolle bei einer Reihe von kritischen Metallvorbereitungs- und Finishaufgaben.

Merkmal:

Aluminiumoxid-Mineral trägt schnell und scharf ab für aggressive Reinigung und glänzendes Finishing
Erhältlich in sehr feinen und mittleren Feinheitsgraden, um die gewünschten Finisharbeiten zu erzielen
Ideal zum Reinigen, Entgraten, Polieren und Finishen

Hinweis:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb