• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415, Transparent, 50 mm x 30 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000091411
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000091411
EAN / GTIN 54548623480621
Herstellernummer 7000091411

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 30 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Hervorragende Klebkraft auf den unterschiedlichsten Materialien: Das doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger aus der Klebstoffserie 400 bietet vielfältige Möglichkeiten der Prozessoptimierung.

Merkmal:

100 µm dickes doppelseitiges Klebeband auf PET-Polyesterträger mit einem verdichtetem Schutzpapier// 100 µm dickes doppelseitiges Klebeband auf PET-Polyesterträger mit einem verdichtetem Schutzpapier
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung. Gute Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, wie Materialen mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen. Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.// Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung. Gute Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, wie Materialen mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen. Gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Ideal zur Klebung von Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen// Ideal zur Klebung von Materialien mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie und Metallen
Vielseitiges Klebeband mit guter Haftung auf den verschiedensten Materialien// Vielseitiges Klebeband mit guter Haftung auf den verschiedensten Materialien

Hinweis:

Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb