• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4510M, Weiss, TYP 5/6, Größe M

Artikel-Nr.: 7000089662
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe weiß
    Unisex-Größe M
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000089662
    EAN / GTIN 04046719401574
    Herstellernummer 7000089662
    L-Nummer L01110 263

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Size: M
    Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
    Zertifizierter Schutz vor gefährlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
    2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut

    Beschreibung:

    4510 Schutzanzug weiss Typ 5/6 Gr. M

    Merkmal:

    Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. Ein Schutzanzug mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Schutz gegen EN 14126 Biologische Wirkstoffe
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

    Hinweis:

    Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
    Asbestentsorgung
    Asbestinspektion
    Farbspritzen & Beschichten
    Isolierarbeiten
    Leichte industrielle Reinigung
    Maschinenwartung
    Reinraum-Anwendungen
    Schleifen & Polieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb