• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 45204XL, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe 4XL, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7000089644
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / grün
Unisex-Größe 4XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089644
EAN / GTIN 04046719401192
Herstellernummer 7000089644

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: 4XL
Weiches und starkes mehrschichtiges (43 g/m²) SMS für eine solide Leistung
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

4520 Schutzanzug weiss+gruen Typ 5/6 Gr. 4XL

Merkmal:

Robust, reissfest und trotzdem leicht. Dieser langlebige 3M™ Schutzanzug 4520 wird aus einem 5-Lagen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau, gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Der Anzug schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten.
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb