• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520S, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe S, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7000089642
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß / grün
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089642
EAN / GTIN 04046719401062
Herstellernummer 7000089642

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Weiß mit grünem Rückeneinsatz
Size: S
Weiches und starkes mehrschichtiges (43 g/m²) SMS für eine solide Leistung
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

4520 Schutzanzug weiss+gruen Typ 5/6 Gr. S

Merkmal:

Robust, reissfest und trotzdem leicht. Dieser langlebige 3M™ Schutzanzug 4520 wird aus einem 5-Lagen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau, gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Der Anzug schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten.
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb