• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4515O3XL, Orange, TYP 5/6, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 7000089637
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange
Unisex-Größe 3XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089637
EAN / GTIN 04046719400997
Herstellernummer 7000089637

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Size: 3XL
Weiches und starkes (50 g/m²) SMS für starke Beanspruchung
2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
CE Kat III Typ 5/6 gefährlicher Staub und Flüssigkeitsspritzer in begrenztem Ausmaß

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.

Merkmal:

Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht) und radioaktiv-kontaminierten Partikeln
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Lagerarbeiten
Leichte industrielle Reinigung
Leichte Reinigungsarbeiten
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb