• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4515B4XL, Blau, TYP 5/6, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 7000089624
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe blau
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000089624
    EAN / GTIN 04046719400614
    Herstellernummer 7000089624

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Size: 4XL
    Weiches und starkes (50 g/m²) SMS für starke Beanspruchung
    2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
    CE Kat III Typ 5/6 gefährlicher Staub und Flüssigkeitsspritzer in begrenztem Ausmaß

    Beschreibung:

    Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.

    Merkmal:

    Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
    Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
    Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
    Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
    CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht) und radioaktiv-kontaminierten Partikeln
    EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln

    Hinweis:

    Asbestentsorgung
    Asbestinspektion
    Isolierarbeiten
    Körperlich anstrengende Tätigkeiten
    Lagerarbeiten
    Leichte industrielle Reinigung
    Leichte Reinigungsarbeiten
    Maschinenwartung
    Schleifen & Polieren
    Zementherstellung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb