• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4515WM, Weiss, TYP 5/6, Größe M

Artikel-Nr.: 7000089612
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe M
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000089612
EAN / GTIN 04046719400393
Herstellernummer 7000089612
L-Nummer L01110 465

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: M
Weiches und starkes (50 g/m²) SMS für starke Beanspruchung
2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
CE Kat III Typ 5/6 gefährlicher Staub und Flüssigkeitsspritzer in begrenztem Ausmaß

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.

Merkmal:

Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub wie Asbestfasern
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
Weiches und starkes (50 g/m²) SMS-Material für starke Beanspruchung
Zweiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
CE Kat III Typ 5/6 Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, flüssigen Chemikalien (bedingt sprühdicht) und radioaktiv-kontaminierten Partikeln
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Lagerarbeiten
Leichte industrielle Reinigung
Leichte Reinigungsarbeiten
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb