• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Papierklebeband 202

Artikel-Nr.: 7000088548
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000088548
EAN / GTIN 05010027819603
Herstellernummer 7000088548
L-Nummer Z01971 7000088548

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Nassschliffest
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 100 mm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)

Beschreibung:

Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.

Merkmal:

Anschmiegsam
Gute Entfernbarkeit auch auf kritischen Oberflächen wie EPDM-Dichtungen
Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen

Hinweis:

Abdecken beim Malen und Lackieren
Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb