• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kreppklebeband 2525, Orange, 48 mm x 55 m 9.5 mm

Artikel-Nr.: 7000088508
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000088508
EAN / GTIN 50021200555638
Herstellernummer 7000088508
L-Nummer L01310 36

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: orange
Geeignet für Prozesse, bei denen am Klebeband geschliffen wird
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dickes Papier-Klebeband für Anwendugen, in denen hohe Klebkraft, gute Temperaturbeständigkeit und ein starkes Trägerpapier gefragt sind.

Merkmal:

Dickes Papier-Klebeband
Der Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet zuverlässige Haftung und Haltekraft
Bietet schnelle und einfache Fixierung des Rollenanfangs und des Rollenendes
Das strapazierfähige Trägermaterial kann von Hand gerissen werden, ist aber auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet

Hinweis:

Abdecken beim Malen und Lackieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb