• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flatback Tape 2517, medium brown, 100 mm X 55 m, 0.16 mm

Artikel-Nr.: 7000088504
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000088504
    EAN / GTIN 05010027818408
    Herstellernummer 7000088504
    L-Nummer L01310 806

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: braun
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 100 mm

    Beschreibung:

    Scotch® Flatback Abdeckklebeband 2517 ist ein gutes Universalklebeband, das sich ideal für eine Reihe von Bahnverarbeitungs- und Spleißanwendungen eignet, bei denen Haftung in Hochtemperatur-Backzyklen erforderlich ist. Dieses strapazierfähige Klebeband verfügt über einen zuverlässigen Kraftpapierträger, der hohen Temperaturen sowie Feuchtigkeit standhält und für eine einfache Anwendung von Hand abgerissen werden kann.

    Merkmal:

    Designed for general purpose splicing

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb