• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Spezial-Lackier-Abdeckband 1104

Artikel-Nr.: 7000088355
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000088355
EAN / GTIN 05010027743434
Herstellernummer 7000088355
L-Nummer L01310 689

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Lösemittelbeständigkeit
Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Temperaturbeständigkeit: +135°C
Vermeidung von Beschädigungen empfindlicher Oberflächen durch schwach eingestellten Klebstoff

Beschreibung:

Papier-Klebeband mit reduzierter Klebkraft für besonders empfindliche Oberflächen wie anodisierten/eloxierten Metallen, Alu-Druckguss, Titan und AlMg-Legierungen sowie für lasierte und gefirnisste Holzoberflächen.

Merkmal:

Geringe Dicke
Gute Dauerhaltekraft auf schwierigen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet zum Einsatz auf empfindlichen Materialien, wie anodisierten/eloxierten Metallen und Titan, behandeltem Holz, Beschichtungen oder anderen kritischen Oberflächen
Lackierarbeiten jeglicher Art

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb